すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538RB-47

品名 : DC24V/20A/4極 防水リレーソケット

仕様

サイズ35.6×126mm極数4極
重量(g)130コード太さ黒・青:0.75m㎡
黄・赤:2.0m㎡
材質ABS使用可能電力DC24V/20A
耐電圧27V
IPX4相当
販売価格

2,640(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/25 13:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0280ページ
バリエーション一覧
EA538RB-45 DC12V/20A/4極 防水リレーソケット
EA538RB-46 DC12V/20A/5極 防水リレーソケット
EA538RB-47 DC24V/20A/4極 防水リレーソケット
EA538RB-48 DC24V/20A/5極 防水リレーソケット
ウェブカタログ画像
  • 配線図になります。※DC12・24V共通

資料

接続図
  1. PDF
図面
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ280ページ
  • エスコ便利カタログ281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top