すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538SM-32

品名 : 5.5-3,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個

仕様

メーカーオーム電機型番OA-BCP4
用途計器類の裏ねじ、盤内組込み部品のターミナル露出部の絶縁保護に。定格電圧AC/DC600V
適用ねじM3、M4サイズ11.8×30×17mm
適合圧着端子5.5-3、5.5-4適合端子形状丸形端子
使用周囲温度-20~+60℃材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー
重量約3g入数10個
ねじ止め端子にかぶせるだけのワンタッチ取付
RoHS2対応品
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/25 10:54現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1176ページ
バリエーション一覧
EA538SM-31 2-3,2-4絶縁キャップ(メーター端子ねじ用/10個)
EA538SM-32 5.5-3,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個
EA538SM-33 5.5-5絶縁キャップ(メーター端子ねじ用/10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1176ページ
  • エスコ便利カタログ1177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top