すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HJ-14

品名 : 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様自在前ストッパー付車輪径×幅200×50mm
全高245mm偏心(オフセット)67mm
ボルト穴径11mmボルト穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm耐熱温度-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度65 ショアA耐荷重600kg(4km/h時)
重量5178g材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:弾性ソリッドゴム
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
プレート取付け型
ボールベアリング
重荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

37,700円(税抜)/ 41,470円(税込)

カタログ価格

37,700円(税抜)/41,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1690ページ

代替品

EA986JF-200
  • 品番

    EA986JF-200

  • コメント

    200mm/450kg 前ブレーキ 全高245mm

バリエーション一覧
EA986HJ-11 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986HJ-12 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986HJ-13 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986HJ-14 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986HJ-15 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
その他関連
仕様別商品EA986HE-200 : 200mm キャスター(固定金具)
仕様別商品EA986HF-200 : 200mm キャスター(自在金具)
仕様別商品EA986HJ-4 : 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
部品EA986MH-200 : 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング
ウェブカタログ画像
  • 断面形状
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:200mm T2:50mm H:245mm\nA:140mm B:110mm F:67mm\na:105mm B:75~80mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1690ページ
  • エスコ便利カタログ1691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top