すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538WA-11

品名 : 差込形電線コネクター(2極/10個)

仕様

メーカーWAGO(ワゴ)型番WFR-2BP(221-412)
極数2極定格電気用品適合:20A,300V
JIS適合/IEC適合:32A,450V
UL適合:20,600V
適合電線単線:φ0.5~2.0mm
IV7本撚線:0.2~3.5m㎡
可とうより線:0.14~4.0m㎡
電線むき出し長さ10~12mm
最大被覆外径φ4.0mmサイズ18.6×13.1×8.3(H)mm
材質透明ハウジング : 耐熱性ポリカーボネート(UL94 V-2)
導電部 : 電気銅、スズメッキ
ケージクランプ スプリング : ステンレス鋼
操作レバー : 耐熱性 PBT(ガラス入り)
適用電線規格JIS C 2814-2-2
連続使用最高温度105℃入数10個
用途屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に
単線、IV7本より線、可とうより線の混在使用可能です。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線できます。
振動に強いスプリング接続で、結線がゆるまないです。
透明ハウジングで安心・安全です。
PSE適合製品
内線規程記載工法/国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法
※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 03:11現在)

更新
商品入数10販売単位pk
バリエーション一覧
EA538WA-11 差込形電線コネクター(2極/10個)
EA538WA-12 差込形電線コネクター(3極/8個)
EA538WA-13 差込形電線コネクター(5極/5個)
その他関連
オプションEA538WA-31 : 差込形電線コネクター用保護ケース(防水)
オプションEA538WA-32 : 差込形電線コネクター用保護ケース(防水)
オプションEA538WA-33 : 差込形電線コネクター用保護ケース(防水)
ウェブカタログ画像
※10個入り
  • ※10個入り
  • 裏面
  • メーカー使用コネクタ対応表

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top