すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538WB-12

品名 : 0.5 絶縁フェルール端子(100個)

仕様

メーカーWAGO(ワゴ)型番216-201
適合電線サイズ0.5m㎡先端サイズφ1.1×8mm
全長13.5mm推奨電線むき長9.5mm
カラーホワイト材質本体:電気銅(錫メッキ)
絶縁体:ポリプロピレン
入数100個対応圧着ペンチEA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。
カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。
RoHS対応品
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/21 03:11現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1171ページ
数量:

この商品には、43点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538WB-1 0.25 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-2 0.25 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-6 0.34 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-7 0.34 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-11 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-12 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-13 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-14 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-15 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-21 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-22 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-23 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-24 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-25 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-31 1.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-32 1.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-33 1.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-34 1.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-35 1.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-41 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-42 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-43 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-44 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-45 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-46 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-111 2.08 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-121 2.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-122 2.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-123 2.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-124 2.5 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-131 4.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-132 4.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-133 4.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-141 6.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-142 6.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-151 10.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-152 10.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-161 16.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-162 16.0 絶縁フェルール端子(100個)
    EA538WB-172 25.0 絶縁フェルール端子(50個)
    EA538WB-173 25.0 絶縁フェルール端子(50個)
    EA538WB-182 35.0 絶縁フェルール端子(50個)
    EA538WB-192 50.0 絶縁フェルール端子(25個)
    ウェブカタログ画像
    ※色はホワイトです。
    • ※色はホワイトです。
    • 専用の圧着工具で電線の先端に圧着します。
    • 圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。
    • カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。
    • L1:8mm  L:13.5mm\nD:3.0mm  D1:2.5mm  D2:1.1mm

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1170ページ
    • エスコ便利カタログ1171ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top