すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545BT-14

品名 : 8mm/ 350mm ボルトカッター

ジョー部は強化スチール製合金鋼

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番14213
切断能力(φmm)軟線(HRC15以下):7.9
中硬線(HRC31以下):6.4
硬線(HRC42以下):4.8
全長(mm)379
重量(kg)1.0
耐久性バツグン
ハンドルはスチール製(樹脂グリップ付)
ボルト、ロッド、鉄筋ケーブル、ワイヤー、帯鋼等を迅速に切断します。
販売価格

32,300(税抜)/ 35,530円(税込)

カタログ価格

32,300円(税抜)/35,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 13:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0102ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA545BT-14 8mm/ 350mm ボルトカッター
    EA545BT-18 10mm/ 450mm ボルトカッター
    EA545BT-24 11mm/ 600mm ボルトカッター
    EA545BT-30 13mm/ 750mm ボルトカッター
    EA545BT-36 14mm/ 900mm ボルトカッター
    EA545BT-42 18mm/1050mm ボルトカッター
    その他関連
    部品EA545BT-14B : 14" 替刃(EA545BT-14用)
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ102ページ
    • エスコ便利カタログ103ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top