すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538WA-22

品名 : [EA538WA-20用]保護ケース

仕様

メーカーWAGO(ワゴ)型番207-1431
最大適合電線4m㎡サイズ56.9×41.7×17.8(H)mm
材質ハウジング材料:ポリプロピレン
ゲル材料:ポリウレタン
防水規格IPX8
絶縁抵抗5MΩ定格サージ電圧2.5kV
動作周囲温度-55~85℃連続最高使用温度105℃
EA538WA-20用
あとづけで簡単に防水・防滴対応、ゲルで完全密封します。
シリコンフリーのゲルであらゆるシーンで使用可能です。
コネクタのセットに工具は不要、簡単に短時間で取り付けできます。
注意:
1.メーカーカタログ記載の対応表のとおりにご使用ください。
2.他の組み合わせではIPX8は保証できません。
3.コネクタの定格データを遵守してください。
4.当製品はジョイントボックスではありません。ジョイントボックスが必要とされる箇所ではジョイントボックスに収納してご使用ください。
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 13:42現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA538WA-21 [EA538WA-20用]保護ケース
EA538WA-22 [EA538WA-20用]保護ケース
その他関連
本体EA538WA-20 : インラインスプライシング(2極/10個)
本体EA538WA-20A : インラインスプライシング(2極/6個)
ウェブカタログ画像
  • メーカー使用コネクタ対応表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top