すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA539P-11

品名 : 14-200m㎡ 充電式油圧多機能工具

パワフル&スピーディな21.6Vバッテリ搭載!
作業効率を上げるオートリターン機能搭載!

仕様

メーカーマクセルイズミ型番S7G-M200R
公称出力112kN圧着範囲14~200m㎡
(裸圧着端子・スリーブ)
バッテリー21.6V(リチウムイオン2.0Ah)サイズ350×314×82mm
重量4.2kg充電時間30分(80%)、40分(100%)
圧着可能回数70回(200m㎡圧着時)付属品バッテリー、充電器、圧着コマ、圧着ヨーク、ダイスオス(14、22、38-70、80-150、200)、ダイスメス(14-38、60-70、80-100、150、200)、ケース、ターミナルカバー
先端アタッチメントを替える事で圧着・圧縮作業、パンチャー作業、ケーブル・全ネジ・レースウェイ切断作業ができます。
※各種タッチメントは別売
バッテリー残量表示付き
アイコン
販売価格

266,300円(税抜)/ 292,930円(税込)

カタログ価格

266,300円(税抜)/292,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0240ページ
その他関連
部品EA585ED-10A : 21.6V 交換 電池(EA585ED-1、EA539PJ-1用)
オプションEA539PA-40 : [EA539P-11用] 圧縮コマ(T形用)
オプションEA539PA-43 : [EA539P-11用] 14- 20m㎡ 圧縮ダイス(T形)
オプションEA539PA-44 : [EA539P-11用] 21- 26m㎡ 圧縮ダイス(T形)
オプションEA539PA-45 : [EA539P-11用] 27- 44m㎡ 圧縮ダイス(T形)
オプションEA539PA-46 : [EA539P-11用] 45- 60m㎡ 圧縮ダイス(T形)
オプションEA539PA-47 : [EA539P-11用] 61- 76m㎡ 圧縮ダイス(T形)
オプションEA539PA-48 : [EA539P-11用] 77- 98m㎡ 圧縮ダイス(T形)
オプションEA539PA-49 : [EA539P-11用] 99-122m㎡ 圧縮ダイス(T形)
オプションEA539PA-50 : [EA539P-11用] 圧縮コマ(六角用)
オプションEA539PA-51 : [EA539P-11用] 8- 14m㎡ 圧縮ダイス(六角)
オプションEA539PA-52 : [EA539P-11用] 22- 38m㎡ 圧縮ダイス(六角)
オプションEA539PA-53 : [EA539P-11用] 45- 70m㎡ 圧縮ダイス(六角)
オプションEA539PA-54 : [EA539P-11用] 75-100m㎡ 圧縮ダイス(六角)
オプションEA539PA-140 : [EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッド
ウェブカタログ画像
  • 裸端子
  • 圧着スリーブ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ240ページ
  • エスコ便利カタログ241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top