すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BH-3

品名 : ハンドルアダプター(ねじ付)

仕様

全長114mm材質プラスチック
接続ねじ3/4”メス
延長ポールなどにネジのないアタッチメントを取り付ける際に使用します。
EA928BL-7、BK-7A、BG-13をEA928BEシリーズ以外のハンドルと接続する際に必要です。
(※EA928BEシリーズには付属しています。)
販売価格

890円(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2026/10/22 17:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2393ページ
その他関連
本体EA928BG-145 : 450mm ウィンドウモップ
本体EA928BG-235 : 350mm ウィンドウモップ
本体EA928BG-245 : 450mm ウィンドウモップ
本体EA928BK-145 : 450mm 水切りワイパー
本体EA928BK-230 : 300mm 水切りワイパー
本体EA928BK-245 : 450mm 水切りワイパー
本体EA928BD-180 : 1.0-1.7m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-240 : 1.3-2.3m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-360 : 1.3-3.5m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-540 : 1.9-5.3m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-720A : 2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-240 : 1.3-2.4m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-360 : 1.9-3.6m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-540 : 2.0-5.4m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BT-120A : 0.7-1.2m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-180A : 1.0-1.9m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-240A : 1.3-2.5m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-360A : 1.9-3.7m/2段 アルミハンドル
本体EA928BM-150 : 0.9-1.5m 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-180 : 1.1-1.8m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-240 : 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-360 : 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BK-7A : ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top