すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BM-3

品名 : 270x80mm ブラシヘッド(硬)

仕様

サイズ270×80mm毛丈60mm
毛ポリプロピレン毛質硬
毛色ベージュ接続ねじ3/4”メス
RVやトレーラーハウスのゴム屋根、タイヤ、ホイールウェル、マット、石材、レンガ、コンクリート、スタッコ、木材の表面に最適です。
繊維密度が高く、耐久性があります。
全面ゴムバンパーが表面の傷を防ぎます。
乾燥しやすいハンギングタブ付き
通水型
販売価格

4,580円(税抜)/ 5,038円(税込)

カタログ価格

4,580円(税抜)/5,038円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/22 17:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0356ページ2391ページ
バリエーション一覧
EA928BM-1 270x80mm ブラシヘッド(軟)
EA928BM-2 270x80mm ブラシヘッド(中)
EA928BM-3 270x80mm ブラシヘッド(硬)
その他関連
本体EA928BD-180 : 1.0-1.7m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-240 : 1.3-2.3m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-360 : 1.3-3.5m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-540 : 1.9-5.3m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-720A : 2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-240 : 1.3-2.4m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-360 : 1.9-3.6m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-540 : 2.0-5.4m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BM-240 : 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-360 : 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BH-5 : スイベルアダプター(通水型)
本体EA928BM-423 : 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/硬)
本体EA928BE-612 : 1.2m ブラシハンドル(スチール/8本)
本体EA928BE-612B : 1.2m ブラシハンドル(スチール)
本体EA928BE-615 : 1.6m ブラシハンドル(グラスファイバー/8本)
本体EA928BE-615B : 1.6m ブラシハンドル(グラスファイバー)
本体EA928BR-100 : 0.7-1.0m/2段 伸縮型ロックポール
本体EA928BR-160 : 1.0-1.6m/2段 伸縮型ロックポール
本体EA928BR-280 : 1.6-2.8m/2段 伸縮型ロックポール
本体EA928BR-400 : 2.2-4.0m/2段 伸縮型ロックポール
ウェブカタログ画像
  • ブラシはネジ接続

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ356ページ
  • エスコ便利カタログ357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top