すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540AP-22

品名 : 260mm 裁ちはさみ(硬刃)

仕様

サイズ全長:約260mm
刃長:約115mm
材質刃部:高級刃物鋼(SLD)
柄部:白心可鍛鋳鉄
重量約222g
研ぎ直しの必要もなく半永久的に変わらない切れ味を持続します。
皮革、ゴム、厚い布(カーペットなど)などにも最適です。
刃部は冷間型材として一般に使用されているハイカーボン合金鋼、SLD(JISではSKD11)とステンレス鋼の複合材を使用。
刃部は18クローム・ステンレス、ハンドルは特殊加工にて錆びることはありません。
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/08/21 03:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2091ページ

代替品

EA540AH-2
  • 品番

    EA540AH-2

  • コメント

    変更点:刃長(115mm→100mm)

バリエーション一覧
EA540AP-21 240mm 裁ちはさみ(硬刃)
EA540AP-22 260mm 裁ちはさみ(硬刃)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2090ページ
  • エスコ便利カタログ2091ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top