すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540CS-1

品名 : 154mm はさみ(チタンコート)

仕様

メーカー3M型番1466
ブランド名スコッチ(Scotch)商品名チタンコートシザーズ
用途工作・クラフト用全長154mm
刃長50mm材質刃:特殊ステンレス鋼(高硬度チタンコーティング)
柄:ポリプロピレン、EPDM
シャープな切れ味で耐久性にもすぐれた高品質なはさみです。
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット
手が痛くなりにくく、スムーズにカットできます。
のり・テープのベタつきにくいシリコーン加工
販売価格

1,440(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/09/01 00:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2087ページ
バリエーション一覧
EA540CS-1 154mm はさみ(チタンコート)
EA540CS-2 178mm はさみ(チタンコート)
EA540CS-3 213mm はさみ(チタンコート)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ2086ページ
  • エスコ便利カタログ2087ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top