すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521VC-54

品名 : 150-250mm 鉄工やすり(7本組3サイズ/粗・中・細

仕様

〈セット内容〉7本組(粗・中・細)材質刃:合金工具鋼(SKS-8)
柄:耐衝撃性プラスチック
仕様形状:平(25×6mm)/中目
刃長:250mm
全長:390mm
グリップ長:125mm
※JIS規格品ではありません。
仕様形状:平(21×5mm)/粗目
刃長:200mm
全長:250mm
グリップ長:110mm
仕様形状:平(25×6mm)/粗目
刃長:250mm
全長:310mm
グリップ長:110mm
仕様形状:半丸(21×6mm)/粗目
刃長:200mm
全長:250mm
グリップ長:110mm
仕様形状:半丸(25×7mm)/粗目
刃長:250mm
全長:310mm
グリップ長:110mm
仕様形状:半丸(16×4.5mm)/細目
刃長:150mm
全長:190mm
グリップ長:100mm
仕様形状:丸(φ10mm)/粗目
刃長:250mm
全長:310mm
グリップ長:110mm
規格JIS規格品(※平(25×6mm)/中目を除く)
複目
柄付き
耐錆・耐蝕性に優れた合金工具鋼製刃で、多湿環境・海洋環境など使用可能
アイコン
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 00:49現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA521PT-250C : 250mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目)
セット商品EA521TV-200AS : 200mm 鉄工やすり(平/粗目)
セット商品EA521TV-200DS : 200mm 鉄工やすり(半丸/粗目)
セット商品EA521TV-250DS : 250mm 鉄工やすり(半丸/粗目)
セット商品EA521TV-250AS : 250mm 鉄工やすり(平/粗目)
セット商品EA521TV-250GS : 250mm 鉄工やすり(丸/粗目)
セット商品EA521TV-150FS : 150mm 鉄工やすり(半丸/細目)
セット商品EA925ME-50 : 535x420mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • 収納時

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top