すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506MC-2BA

品名 : 880x500x500mm/140L 収納ケース(大開口/4個)

仕様

メーカー天馬(TENMA)商品名大きく開くコンテナー 140L
サイズ(mm)内寸:786×366×422
外寸:880×500×500
※フタを開いた際の最大の高さ:911
重量(kg)4.17
入数4個材質ポリプロピレン
容量約140L耐荷重66kg
南京錠取付穴φ9mmカラーチャコールグレー
付属品簡易キャスター(左右移動のみ)収納の目安灯油缶:18Lなら4個、L20Lなら3個
※一部対応出来ない灯油缶もございます。
注意イス・踏み台等としての使用不可
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。
18Lの灯油缶なら4個収納できます。
重い物でも取り出しやすい設計。
市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。
大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。
灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。
南京錠取付可能(ツル径φ9mmまで)
販売価格

19,400(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/01 00:50現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ1564ページ
バリエーション一覧
EA506MC-1 620x500x500mm/95L 収納ケース(大開口)
EA506MC-1BA 620x500x500mm/95L 収納ケース(大開口/4個)
EA506MC-2 880x500x500mm/140L 収納ケース(大開口)
EA506MC-2BA 880x500x500mm/140L 収納ケース(大開口/4個)
ウェブカタログ画像
入数:4個
  • 入数:4個
  • ロック部分の取り付け方
  • 壁からの距離とフタの開く幅

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1564ページ
  • エスコ便利カタログ1565ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top