すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540EE-1

品名 : 160mm 万能はさみ(キャップ付)

仕様

メーカーエンジニア型番PH-55
用途工場や現場でのプロユースから、アウトドアやDIY、キッチンでの切断作業に。切断能力【ギザ刃】
ビニルキャブタイヤ:2m㎡×4
同軸ケーブル:5C
綿被覆コード:φ8mm
トラロープ:φ10mm
アラミド繊維:各種
革ベルト:厚み4mm
【ワイヤーカッター】
銅線:φ1.6mm
針金:φ1.2mm
全長160mm刃長56mm
刃厚3mmグリップ幅83mm
材質ブレード:刃物用特殊ステンレス
グリップ&キャップ:PBT
付属品キャップ
4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。
1・ストレート刃は、適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。
2・マイクロセレーション刃は、さまざまな素材を逃さず切断できます。
高硬度の特殊極細繊維にも対応。
3・ワイヤーカッターは、針金や銅線をわずかな力で切断できます。
本体の刃は使用せず、ブレードの劣化損傷を防止。
4・ダンボールオープナーは、ダンボールの開梱作業に便利。
内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。
グリップを閉じた時に指詰めを防止するフィンガーガード付き
キャップは水抜き用のスリットにより、通気性に優れ、ブレードのサビを防止。
販売価格

2,510(税抜)/ 2,761円(税込)

カタログ価格

2,510円(税抜)/2,761円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/03 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2089ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2088ページ
  • エスコ便利カタログ2089ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top