すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA739AF-21

品名 : ベーン式風速・風量計

仕様

メーカーテストー(testo)型番0563 4401(testo 440)
測定範囲0.6~50m/s分解能0.1m/s
精度±(0.2m/s+測定値の1%) (0.6~40m/s)
±(0.2m/s+測定値の2%) (40.1~50m/s)
電源単3電池×3本(付属)
付属品φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケースサイズ本体:65×32×154mm
プローブサイズφ16×330mm重量本体:250g
プローブ:150g
材質本体:プラスティック
プローブヘッド:亜鉛ダイキャスト
電池寿命12時間
インターフェイスBluetooth、USB色黒/オレンジ
動作温度本体:-20~50℃
プローブ:-10~70℃
保管温度本体:-20~50℃
プローブ:-10~70℃
Bluetoothプローブによる無線測定
測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス
わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定
ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
省スペース:用途に応じて無線/有線ハンドルを接続、フレキシブルにプローブヘッドを交換可能
見やすいカラーディスプレイ:カラーディスプレイで、1画面に3測定項目を同時に表示。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※EA739AH-10と本体部分は同じになります。
アイコン
販売価格

108,000円(税抜)/ 118,800円(税込)

カタログ価格

108,000円(税抜)/118,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0798ページ
その他関連
オプションEA739AH-11 : Bluetoothプリンタ
オプションEA739AH-12 : ACアダプタ(USBケーブル付)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ798ページ
  • エスコ便利カタログ799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top