すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA743AM-2A

品名 : 0/+50゚C 室内空気品質測定プローブ

仕様

メーカーテストー(testo)型番0632 1552
測定範囲CO2:0~10000ppm
温度:0~+50℃(NTC)
湿度:5~95%RH
絶対圧:700~1100hPa
測定項目温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧
精度温度:±0.5℃

湿度:
±3%rH (10~35%rH)
±2%rH (35~65%rH)
±3%rH (65~90%rH)
±5%rH (その他の範囲)
±0.06%rH/K (0~+50℃)

絶対圧:±3.0hPa

CO2:
±(50 ppm+測定値の3%)
(0~5000ppm)
±(100ppm+測定値の5%)
(5001~10000ppm)
分解能温度:0.1℃
湿度:0.1%rH
絶対圧:0.1hPa
CO2:1ppm
サイズ295×50×40mm重量200g
材質ABS動作温度-5~+50℃
保管温度-20~+60℃プローブシャフト長さ130mm
ケーブル長1.4mプローブヘッド直径30mm
温度係数type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃)
±(2ppm+計測値の0.4%)/K
用途オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定。
CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。
【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】
温度、湿度、CO2、気圧を1本で計測
マルチ環境計測器(EA743AK-1)に接続し、CO2濃度、温湿度の実測値を測定します。さらに、湿球温度(wetbulb℃)、露点温度(℃td)、絶対湿度(g/m3)を演算項目として表示できます。
IAQプローブ(温湿度・CO2センサ搭載)
IAQプローブはオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。正確な測定のために、空気密度補正が内蔵絶対圧センサによって行われます。
校正データ内蔵
CO2と温湿度を正確に測定し、室内空気質の評価に使用できます。
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。
EC規則:2014/30/EU
有線ハンドル付
販売価格

80,000円(税抜)/ 88,000円(税込)

カタログ価格

80,000円(税抜)/88,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 14:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0801ページ
その他関連
本体EA743AK-1 : マルチ環境計測器
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ800ページ
  • エスコ便利カタログ801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top