すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540K-171

品名 : 130mm オフィス用はさみ(ステンレス製)

仕様

全長130mm刃長55mm
ステンレス
左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現。
繊維・紙・金属箔・ガーデニング・家事用
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2088ページ
バリエーション一覧
EA540K-171 130mm オフィス用はさみ(ステンレス製)
EA540K-172 150mm オフィス用はさみ(ステンレス製)
EA540K-173 180mm オフィス用はさみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ2088ページ
  • エスコ便利カタログ2089ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top