耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約6倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
| 刃材質 | チタン合金 | 全長 | 180mm |
|---|
| 刃長 | 80mm | 形状 | ストレートタイプ |
|---|
| 重量 | 68g | | |
|---|
| チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。 |
| 耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。 |
| ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。 |
| 耐食性に優れたチタン刃 |
| 販売価格 | 4,460円(税抜)/
4,906円(税込)
| カタログ価格 | 4,460円(税抜)/4,906円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
19 (2026/04/06 06:42現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 2087ページ |
|---|