耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約5倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
| 全長 | 205mm | 刃長 | 85mm |
|---|
| 刃材質 | チタン合金 | 重量 | 88g |
|---|
| 耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。 |
| チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。 |
| ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。 |
| ねじ部で刃の締め付け調整が可能 |
| ストレートハンドル |
| 販売価格 | 5,060円(税抜)/
5,566円(税込)
| カタログ価格 | 5,060円(税抜)/5,566円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
13 (2026/03/31 00:52現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 2090ページ |
|---|