耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約5倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
| 材質 | チタン合金刃物グレード鋼 | 全長 | 210mm |
|---|
| 刃長 | 90mm | 重量 | 88g |
|---|
| ストレートタイプのはさみです。 |
| ハンドルの赤い部分はクッション性ビブハンドルの為、滑りにくくなっています。 |
| ステンレスの5倍強度があります。 |
| 丈夫で長持ちします。 |
| 刃に粘着材が付着しにくくなっています。 |
| 耐腐食性があります。 |
| 販売価格 | 3,600円(税抜)/
3,960円(税込)
| カタログ価格 | 3,600円(税抜)/3,960円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/06/28 07:04現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 2090ページ |
|---|