すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA582EC-10

品名 : 300x24T ミニハクソー

ブレードはねじ固定式で簡単に刃長を調節できます

仕様

サイズ320(L)×55(H)mm刃長300mm
重量172g材質フレーム:アルミニウム
300mmブレード24山付
切断作業が難しい場所や狭い場所での作業も可能
ブレードの長さを変更して、ブレードの80%を使用して切断効率を上げることができます
ブレードは最大約248㎜まで伸ばして使用できます。
アルミフレームは軽量で丈夫で耐久性があり、長時間の使用でも疲れにくい
人間工学に基づいたソフトグリップハンドル付き
工具を必要としない簡単なブレード交換メカニズム
ブレードはねじ固定式で簡単に刃長を調節できます。
販売価格

1,450円(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 17:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0188ページ

代替品

EA582E
  • 品番

    EA582E

  • コメント

    全長210㎜、250㎜ブレード

その他関連
オプションEA582C-24 : 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-32 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582EC-11 : 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
部品EA582EC-12 : 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582EC-13 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 裏側にある銀色のネジで刃を固定します。
  • エスコ便利カタログ188ページ
  • エスコ便利カタログ189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top