すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA582EC-1

品名 : 400mm ハクソーフレーム(300mm用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ブレードを45°に傾けての切断が可能です

仕様

サイズ410(L)×150(H)mm重量650g
材質フレーム:アルミニウム替刃EA582EC-11、-12、-13、C-18、C-24、C-32
アルミ製フレームのため軽量で耐久性があります。
ブレードの張力を最大200kgまで維持できるため、きれいに切断することができます。
300mmブレード24山付
ブレードを45°に傾けての切断が可能です
作業場での時間を節約するクイックブレード交換機構
販売価格

3,290円(税抜)/ 3,619円(税込)

カタログ価格

3,290円(税抜)/3,619円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 17:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0188ページ

代替品

EA582EA-2
  • 品番

    EA582EA-2

  • コメント

    250、300mmブレード用

その他関連
部品EA582EC-12 : 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-18 : 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-24 : 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-32 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582EC-11 : 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582EC-13 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 作業場での時間を節約するクイックブレード交換機構
  • 裏面にブレードを取り付けることでブレードを45°に傾けて切断が出来ます。
  • 裏面にブレードを取り付けることでブレードを45°に傾けて切断が出来ます。

商品動画

  • エスコ便利カタログ188ページ
  • エスコ便利カタログ189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top