すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA544AD-2

品名 : 260mm 鉄板用はさみ(左利き用)

カタログ訂正

26/07/22 刃長:(誤)33mm→(正)48mm (No.57 1253)

仕様

全長260mm刃長48mm
切断方向直・右曲切断能力鉄板:1.2mm
刃材質鍛造鋼重量550g
左利き用
表面硬化処理されたHSS鋼製刃を採用、高温下での硬さや柔軟度・靭性に富んでいます。
カーブも途切れることなくきれいにカットできます。
アイコン
販売価格

21,000(税抜)/ 23,100円(税込)

カタログ価格

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0097ページ
バリエーション一覧
EA544AD-2 260mm 鉄板用はさみ(左利き用)
EA544AD-1 260mm 鉄板用はさみ(直・左曲用)
ウェブカタログ画像
  • 直・右曲用
  • エスコ便利カタログ96ページ
  • エスコ便利カタログ97ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top