すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538RB-91

品名 : 自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯/2個)

仕様

口金W2×4.6d (T5ウェッジ球)定格容量DC12V 1.2W~1.4W
材質ポリピロピレン使用電線0.5m㎡
重量(g)5入数2個
用途メーターパネル・ルーム
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/27 01:05現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0277ページ
バリエーション一覧
EA538RB-91 自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯/2個)
EA538RB-92 自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯/2個)
EA538RB-93 自動車電球用ソケット(方向指示灯・表示灯/2個)
EA538RB-94 自動車電球用ソケット(方向指示灯/2個)
ウェブカタログ画像
2個入
  • 2個入
  • 2個入
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top