すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538WC-8

品名 : 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)

仕様

メーカーWAGO(ワゴ)型番216-202W-LL
適合電線サイズ0.75m㎡×2本先端サイズφ1.7×12mm
カラー部内寸5.1×2.6mm全長19.0mm
推奨電線むき長15.0mmカラーグレー
材質本体:電気銅(錫メッキ)
絶縁体:ポリプロピレン
入数100個
対応圧着ペンチEA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16
カラー部が電線挿入口に挿入できる端子台にのみ使用できます。
圧着後は2本の電線を1本の電線として結線可能です。
RoHS対応品
販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 03:11現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1175ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538WC-1 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)
    EA538WC-2 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)
    EA538WC-3 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)
    EA538WC-6 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)
    EA538WC-7 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)
    EA538WC-8 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)
    EA538WC-11 1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個)
    EA538WC-12 1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個)
    EA538WC-13 1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個)
    EA538WC-16 1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)
    EA538WC-17 1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)
    ウェブカタログ画像
    ※色はグレーです。
    • ※色はグレーです。
    • カラー部が電線挿入口に挿入できる端子台にのみ使用可能です。
    • 専用の圧着工具で電線の先端に圧着します。
    • 圧着後は2本の電線を1本の電線として結線可能です。
    • L1:12mm  L:19.0mm\nD:5.6mm  D1:5.1mm\nD2:1.7mm  D3:3.1mm  D4:2.6mm

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1174ページ
    • エスコ便利カタログ1175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top