すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA544RC-7

品名 : 260mm はさみ・金切(プロ用/スリム柳刃)

仕様

全長260mm刃長60mm
切断板厚0.35~0.5mm重量400g
材質本体:ステンレス鋼(SUS410)
刃:日立ハイス鋼
対応素材カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
スリム柳刃
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
販売価格

52,100(税抜)/ 57,310円(税込)

カタログ価格

52,100円(税抜)/57,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 03:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0099ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ98ページ
  • エスコ便利カタログ99ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top