すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545AF

品名 : M4・6・8/590mm ねじカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

切断能力M4・M6・M8サイズ(mm)590(W)×190(D)
重量4730g
切断後、すぐに使用できます。
使用中、雑音がせず、火花も散りません。
545mmのカッティングガイド付
販売価格

29,000(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 14:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA545AG
  • 品番

    EA545AG

  • コメント

    M6 M7 M8 M10 ボルトカッター

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top