すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA865CF-29

品名 : 29mm [乾式]ダイヤコア替刃

仕様

メーカーミヤナガ型番PCHPD029C
用途硬質窯業系サイディング、リブパイプ、FRPM管など幅広い被削材の穴あけに刃先外径29mm
有効長130mm(カッター長:160mm)
替刃のみです。
・ポリクリックシリーズ
EA865CD-29、EA865CE-29用替刃
販売価格

7,940円(税抜)/ 8,734円(税込)

カタログ価格

7,940円(税抜)/8,734円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 07:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0955ページ

代替品

EA865CJ-29
バリエーション一覧
EA865CF-29 29mm [乾式]ダイヤコア替刃
EA865CF-38 38mm [乾式]ダイヤコア替刃
EA865CF-45 45mm [乾式]ダイヤコア替刃
EA865CF-55 55mm [乾式]ダイヤコア替刃
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
  • エスコ便利カタログ954ページ
  • エスコ便利カタログ955ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top