すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545C-33

品名 : 16mm/500mm 鉄筋ベンダー(45゚)

仕様

メーカー小山刃物製作所(Mokuba)型番D-14
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に適応鉄筋サイズ16mm
全長500mm軸径19mm
重量1270g材質工業用特殊鋼材
独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
45度曲げで、台直しに最適です。
パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
販売価格

3,960(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 08:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0102ページ
バリエーション一覧
EA545C-31 10mm/450mm 鉄筋ベンダー(45゚)
EA545C-32 13mm/500mm 鉄筋ベンダー(45゚)
EA545C-33 16mm/500mm 鉄筋ベンダー(45゚)
ウェブカタログ画像
  • 45度曲げで、台直しに最適です。
  • エスコ便利カタログ102ページ
  • エスコ便利カタログ103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top