特殊な形状のジョーの効果でハンドルの位置を変えずに交互にパイプの締め緩めが行えます
仕様
重量 | 750g | 全長 | 300mm |
---|
パイプ外径 | φ6~115mm | 材質 | ハンドル:鍛造鉄 チェーン:硬化スチール |
---|
完全鍛造、2度の熱処理を施しております |
弾力性と耐久性に優れた強化鋼チェーン |
販売価格 | 7,950円(税抜)/
8,745円(税込)
| カタログ価格 | 7,950円(税抜)/8,745円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
42 (2025/09/11 11:26現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0196ページ |
---|