すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546Y-230

品名 : φ15-230mm ベルトレンチ

仕様

メーカー三木ネツレン型番S0917
用途ビニールパイプ、ランニングパイプ、クロームメッキパイプ・磨棒鋼・衛生器関係全長300mm
パイプ外径15~230mmベルト長1000mm
ベルト材質クロロプレンゴム(ファイバー入)重量700g
ゴム製ベルトで傷が付きにくく、パイプの太さ調整も容易
※水、油、その他付着物を取除いてから使用してください。
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/09 07:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0312ページ
バリエーション一覧
EA546Y-80 φ15- 80mm ベルトレンチ
EA546Y-140 φ15-140mm ベルトレンチ
EA546Y-230 φ15-230mm ベルトレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ベルトレンチの使用方法
  • エスコ便利カタログ312ページ
  • エスコ便利カタログ313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top