すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546Z-24

品名 : 24mm/437mm 弓形ラチェットレンチ

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番RM-24LYN
対辺24mmヘッド厚み92mm
全長437mm重量1300g
材質本体:S55C
ソケット:クロムバナジウム鋼
本管用レンチ
12ポイント
48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!!
爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズ
弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません
両ロングソケットタイプ
防水仕様のグリップ
販売価格

15,100(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/22 02:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0196ページ
その他関連
オプションEA546Z-61 : 24mm 本管レンチ用延長ソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ196ページ
  • エスコ便利カタログ197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top