すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546Z-51

品名 : 10-32mm/265mm ベースンレンチ

鍛造製で耐久力に優れます

仕様

締付能力(ナット)10~32mm全長265mm
重量(g)475
ジョー内蔵式
販売価格

3,930(税抜)/ 4,323円(税込)

カタログ価格

3,930円(税抜)/4,323円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/28 12:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0195ページ
ウェブカタログ画像
  • A:3/4~1・1/4”(19~32mm)、L:265mm、C:14mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ194ページ
  • エスコ便利カタログ195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top