すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550BP-17

品名 : [+ -] ドライバービットセット(ハンドル付)

仕様

メーカーWera型番051511
<セット内容>7本組全長240mm
ハンドル長110mm(+)ビット×全長#1×25mm
#2×25mm
#3×25mm
(-)ビット(刃幅×刃厚)×全長4.5×0.6×25mm
5.5×1.0×25mm
6.5×1.2×25mm
ビット六角シャンク1/4\"
ビットをハンドル内に収納可能。
先端のビットホルダーはマグネット付き。
ハンドル底部のボタンを押す事でビット収納部がスライドし
ビットの出し入れができます。
販売価格

7,000(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 06:40現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0537ページ
その他関連
セット商品EA611A-1 : #1x25mm [+]ドライバービット
セット商品EA611A-2 : #2x25mm [+]ドライバービット
セット商品EA611A-3 : #3x25mm [+]ドライバービット
セット商品EA611AC-2 : 0.5x4.0/25mm [-]ドライバービット
セット商品EA611AC-7 : 1.0x5.5/25mm [-]ドライバービット
セット商品EA611AC-8 : 1.2x6.5/25mm [-]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • ハンドルはボタンを押して開き、中に6つのビットが内蔵されています。
  • ステンレススリーブ、磁石付き
  • クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ536ページ
  • エスコ便利カタログ537ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top