すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550BP-20A

品名 : [+ -]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)

仕様

メーカーWera型番05051517001
セット内容・ラチェット式ドライバーハンドル
・(+)ビット×2本
・(-)ビット×2本
・ポジビット×2本
ラチェット式ドライバーハンドル全長:230mm
ビット六角対辺1/4”ビット全長25mm
(+)ビット#1
#2
(-)ビット5.5×1.0mm
6.5×1.2mm
ポジビット#1
#2
重量289g
ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。
左右切り替え式。ポジション0でラチェット固定可能。
ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適
グリップ部分を開閉でき、6種類のビットを収納できます。
ホルダーはマギネット付きなので、作業中にネジを落とさず安定して回せます。
【バイトーションビット】
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
アイコン
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/26 23:40現在)

更新
商品入数1販売単位SET
その他関連
セット商品EA611A-81A : #1x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
セット商品EA611A-82A : #2x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
セット商品EA611AC-53 : 1.0x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
セット商品EA611AC-54 : 1.2x6.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
セット商品EA611AP-51 : PZ1x25mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611AP-52 : PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能
  • 左右切り替え式。ポジション0でラチェット固定可能。
  • ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適
  • グリップ部分を開閉でき、6種類のビットを収納できます。
  • ホルダーはマギネット付きなので、作業中にネジを落とさず安定して回せます。
  • トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top