すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550BT-18

品名 : [+ -] ターボギアドライバーセット

4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして絞め込みます

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
ドライバーハンドル146mmビット六角シャンク1/4”
ビット全長89mm(+)ビット#1・#2・#3
(-)ビット5.5×1.0mm・6.5×1.2mmポーチサイズ200×80mm
4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます
ビットを挿入すると自動ロックされしっかり保持できます。
必要に応じてグリップエンドのボタンでターボギアのオンオフ切替が可能です。
アイコン
販売価格

21,900(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 13:49現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0538ページ
その他関連
セット商品EA550BT-111 : 175x30x135mmターボギアドライバー用ポーチ
セット商品EA560WB-51 : 1/4"Hex/146mm ターボギアドライバーハンドル(差替式
セット商品EA611GA-16 : No1x89mm [+]ドライバービット
セット商品EA611GA-17 : No2x89mm [+]ドライバービット
セット商品EA611GA-18 : No3x89mm [+]ドライバービット
セット商品EA611GE-13 : 5.5x1.0x 89mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GE-14 : 6.5x1.2x 89mm [-]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • エスコ便利カタログ538ページ
  • エスコ便利カタログ539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top