すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141BR-6

品名 : G 3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)

仕様

適用流体蒸気、温水使用温度蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力1.8MPa適合ホース内径19mm
ねじ径G3/4”全長86.5mm
対辺119.5mmねじ深さ15mm
タケノコ有効長52mm内径14mm
重量200g材質真鍮
適合クランプEA141BT-6
販売価格

4,930円(税抜)/ 5,423円(税込)

カタログ価格

4,930円(税抜)/5,423円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 17:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1070ページ
バリエーション一覧
EA141BR-4 G 1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)
EA141BR-6 G 3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)
EA141BR-8 G 1" x25mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)
EA141BR-14 G 1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)
EA141BR-20 G 2" x50mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)
その他関連
本体EA141BT-6 : 19mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:86.5mm   SW:32mm\nL1:15mm   L2:52mm
  • エスコ便利カタログ1070ページ
  • エスコ便利カタログ1071ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top