すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LA-63PA

品名 : スプレーノズル(2パターン/プラグ付)

仕様

スプレーパターン2種 (ストリーム、ミスト)
※ヘッドを回すことでパターンを変更
接続ねじ3/4”NHメス
全長125mm重量約227g
材質ボディ:アルミ合金ダイカスト
グリップ:TPR(熱可塑性ゴム)
仕様プラグ付き
親指で操作可能な水量調節スイッチ付き
ヘッドを回すとパターンを変更できます。
スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。
滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル
耐久性に優れた金属構造
販売価格

3,000円(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 16:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA124LA-63PA スプレーノズル(2パターン/プラグ付)
EA124LA-63 スプレーノズル(2パターン)
その他関連
部品EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
ウェブカタログ画像
  • プラグ付き
  • ★スプレーパターン2種(ストリーム・ミスト)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top