すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550BT-7

品名 : [+ - Pozi] ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカーWera型番059298
先端マグネット付
ドライバーハンドル119mmビット六角シャンク1/4”
ビット全長89mm(+)ビット#1・#2
(-)ビット5.5・6.5mm
付属のツールポーチは腰に装着可能です。
ポジビット#1・#2
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0538ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ538ページ
  • エスコ便利カタログ539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top