すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550CA-100A

品名 : 105mm ドライバーハンドル(差替式)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 38215.A
全長105mmハンドル径φ29mm
重量57g
EA550CA-0~2、CB-4~-8、CC-1.5~-6、CE-6~-25用ハンドル
「クリック」ロック付き
最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現
油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。
化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。
一目で確認できるグリップ
カラーコード、ねじマークおよびサイズ表示により、正しいツールを素早く手に取ることができます。
【SwissGrip Evoの特長】
・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】
内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)
中間:内側のコアと外側の層を結合する素材
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材
販売価格

1,230円(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/23 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
オプションEA550CA-0 : #0x160mm [+]ビット
オプションEA550CA-1 : #1x190mm [+]ビット
オプションEA550CA-2 : #2x200mm [+]ビット
オプションEA550CB-4 : 0.6x4.0x170mm [-]ビット
オプションEA550CB-5.5 : 0.8x5.5x180mm [-]ビット
オプションEA550CB-6.5 : 1.0x6.5x190mm [-]ビット
オプションEA550CB-8 : 1.2x8.0x200mm [-]ビット
オプションEA550CC-1.5 : 1.5x150mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CC-2 : 2.0x160mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CC-2.5 : 2.5x170mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CC-3 : 3.0x180mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CC-4 : 4.0x190mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CC-5 : 5.0x205mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CC-6 : 6.0x220mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CE-6 : T 6x150mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-7 : T 7x150mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-8 : T 8x160mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-9 : T 9x160mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-10 : T10x170mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-15 : T15x180mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-20 : T20x190mm [Torx]ビット
オプションEA550CE-25 : T25x200mm [Torx]ビット
ウェブカタログ画像
  • 一目で確認できるグリップ:カラーコード、ねじマークおよびサイズ表示により、正しいツールを素早く手に取ることができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top