すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MF-150A

品名 : 5本組 [Ball-Hexagon]ドライバー(精密/インチ)

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”全長157mm
軸長60mmハンドル長97mm
ケースサイズ270(W)×215(H)mm材質ケース:PVC
重量(g)ケース:53収納ポケット数6(幅28mmポケット×6個)
ボールポイント付
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。
ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。
ポケットは透明タイプ
折りたたみ可能
折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
工具袋付
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

6,140(税抜)/ 6,754円(税込)

カタログ価格

6,140円(税抜)/6,754円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/09 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0508ページ
その他関連
セット商品EA508-1 : 270x215mm 工具袋(長物用/6ポケット)
セット商品EA550MF-36 : 1/16"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
セット商品EA550MF-37 : 5/64"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
セット商品EA550MF-38 : 3/32"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
セット商品EA550MF-39 : 7/64"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
セット商品EA550MF-40 : 1/8"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
ウェブカタログ画像
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • ボールポイント付
  • エスコ便利カタログ508ページ
  • エスコ便利カタログ509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top