すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MS-11

品名 : 1.5x0.23x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)

仕様

メーカーWera型番135265
商品名800/9Cビット全長44mm
刃幅×刃厚1.5×0.23mm差込φ4mm
軸径(mm)1.5
半月ドライバービット
EA550MS、MTシリーズ用
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/08/21 04:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0509ページ
バリエーション一覧
EA550MS-11 1.5x0.23x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
EA550MS-11B 2.5x0.35x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
EA550MS-12 2.0x0.40x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
EA550MS-13 3.0x0.50x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
その他関連
本体EA550MS : 122mm ドライバーハンドル(精密用 ESD)
本体EA550MT : 0.02-0.06Nm トルクドライバー(ESD/調整型)
本体EA550MS-100 : [+ - Hex Torx]ドライバーセット(精密 ESD)
本体EA550MS-200 : 4.0x23mm ドライバーハンドル(精密ハイオス)
本体EA550MT-6 : 0.02-0.06Nm トルクドライバー(ESD/調整型)
本体EA550MT-11 : 0.10-0.34Nm トルクドライバー(ESD/調整式)
本体EA550MT-12 : 0.30-1.00Nm トルクドライバー(ESD/調整式)
本体EA550MR : [+ - Hex Torx]ドライバーセット(差替式)
本体EA550MR-1 : 11本組 ドライバーセット(精密用)
本体EA550MS-102 : ドライバーセット(精密用 ESD)
本体EA550MT-7 : 0.05-0.11Nm トルクドライバー(ESD/調整型)
本体EA550MT-16 : 0.1-0.34Nm トルクドライバー(ESD/プリセット)
本体EA550MT-17 : 0.3- 1.0Nm トルクドライバー(ESD/プリセット)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ508ページ
  • エスコ便利カタログ509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top