すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550SB-3.0

品名 : 3.0x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に

仕様

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
刃幅×刃厚3.0×0.2mm軸長28mm
全長106mm
予備ビット付(2本)
別売りのトルクアダプター(EA550SB-11~21)をドライバーにセットすると、トルクドライバーとして使用可能です
材質ヘッド:ポリアセタール
本体:硬化ステンレス鋼(54HRC)
販売価格

3,740(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 23:23現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA550SA-3.0
    バリエーション一覧
    EA550SB-0.5 0.5x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-0.6 0.6x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-0.7 0.7x 95mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-0.8 0.8x 96mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-0.9 0.9x 96mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-1.0 1.0x100mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-1.1 1.1x100mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-1.2 1.2x100mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-1.3 1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-1.5 1.5x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-1.6 1.6x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-2.0 2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-2.2 2.2x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-2.5 2.5x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-3.0 3.0x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA550SB-11 : [EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-12 : [EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-13 : [EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-14 : [EA550SB-0.5~3.0用] 25mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-15 : [EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-16 : [EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-17 : [EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-18 : [EA550SB-0.5~3.0用] 45mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-19 : [EA550SB-0.5~3.0用] 50mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-20 : [EA550SB-0.5~3.0用] 55mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-21 : [EA550SB-0.5~3.0用] 60mNm トルクアダプター
    部品EA550SS-130 : [EA550SS-3.0用]替ビット(2本)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズは品番によって異なります。
    • ※サイズは品番によって異なります。

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top