すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983DB-246

品名 : 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。

仕様

メーカー中発販売型番BRS-606K
シリーズリーレックス(Reelex)商品名バリアリールLong
表示内容立ち入り禁止(4ヶ国語)サイズホルダーサイズ:70(W)×63(D)×126(H)mm
シートサイズ:60mm×0.2mm×6m
材質本体材質:ABS樹脂
シート材質:ポリエチレン
重量340g
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能
シート収納は便利な自動巻き
別売のコーンアタッチメント(EA983DB-122)を使用するとコーンにも設置できます。
別売のLED回転灯(EA983DB-261)を使用すると人感センサー付で、暗所での認視性が向上します。
シートの長さが最長6mのロングストローク
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
衝撃に強いタフな構造
シートロック機構付き
ゆっくり巻き取る安全機構付き
販売価格

8,690円(税抜)/ 9,559円(税込)

カタログ価格

8,690円(税抜)/9,559円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 11:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2257ページ

代替品

EA983DB-245
バリエーション一覧
EA983DB-243 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
EA983DB-244 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
EA983DB-245 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
EA983DB-246 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
その他関連
オプションEA983DB-122 : [EA983DB-241-247用] コーンアタッチメント(1個)
オプションEA983DB-122A : [EA983DB-243-246用] コーンアタッチメント(1個)
ウェブカタログ画像
  • リール本体裏側とシート先端には強力なネオジム磁石が付いており、鉄部へ簡単に取付け可能です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2256ページ
  • エスコ便利カタログ2257ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top