すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FN-365GA

品名 : 65x30x6mmアングル型保護キャップ(グレー/2個

仕様

用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール
サイズ65(W)×65(W)×30(H)×6(D)mm耐熱温度-18℃~60℃
カラーグレー入数2個
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
アングル鋼材・フォーミング
アングル等の作業中及び施工後の安全確保と切断面の防錆用キャップです。
販売価格

1,300円(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 11:47現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ2300ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FN-320GA 20x15x3mmアングル型保護キャップ(グレー/2個
    EA983FN-330G 30x15x3mmアングル型保護キャップ(グレー/2個
    EA983FN-340G 40x15x5mmアングル型保護キャップ(グレー/2個
    EA983FN-350G 50x15x6mmアングル型保護キャップ(グレー/2個
    EA983FN-365GA 65x30x6mmアングル型保護キャップ(グレー/2個
    EA983FN-375GA 75x30x6mmアングル型保護キャップ(グレー/2個
    EA983FN-390GA 90x30x7mmアングル型保護キャップ(グレー/2個
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • W:65mm  H:30mm  D:6mm
    • エスコ便利カタログ2300ページ
    • エスコ便利カタログ2301ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top