すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FE-153

品名 : 70x70x 31mm コーナーガード(黒/2本/マグネット式)

仕様

メーカーカーボーイ型番ACMAG32
商品名安心クッション マグネット コーナー用サイズ70×70×31mm
厚み約9mm材質NBR(発泡ゴム)
カラーブラック入数2個
非常に柔らかく柔軟性に優れた素材で耐摩耗性にも優れています。
裏面にマグネットシート接着済み。
デスク、作業台、機械周辺の角、突き出した危険な角に
販売価格

670円(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/11/05 11:37現在)

更新
商品入数2販売単位St
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FE-151 70x70x 31mm コーナーガード(黄/2本/マグネット式)
    EA983FE-152 70x70x 31mm コーナーガード(灰/2本/マグネット式)
    EA983FE-153 70x70x 31mm コーナーガード(黒/2本/マグネット式)
    EA983FE-154 70x70x 48mm コーナーガード(黄/2本/マグネット式)
    EA983FE-155 70x70x 48mm コーナーガード(灰/2本/マグネット式)
    EA983FE-156 70x70x 48mm コーナーガード(黒/2本/マグネット式)
    ウェブカタログ画像
    ※2個入り
    • ※2個入り
    • マグネット貼り付け済み
    • ※色はブラックです
    • 本商品は黒色です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top