すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983DB-102

品名 : 60mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取)

仕様

メーカー中発販売型番BRS-605B
シリーズリーレックス(Reelex)商品名バリアリール
表示内容黄/黒+危険立入禁止テープサイズ60mm×0.2mm×5m
ホルダーサイズ55×53×119.5(H)mm文字サイズ漢字一文字:25mm角
英文字一文字:10mm角
黄/黒シマ幅30mm間隔材質ケース、ホルダー:ABS樹指
ブラケット:鉄
シート:塩化ビニール
重量310g
ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。
シートは自動巻取りで素早く収納できます。
コンパクト、軽量で持運びに便利です。
シートは繰返し使用可能です。
シート張り出し時に誤ってシートから手を離してしまってもシートの巻き取りは途中で止まり安全です。(セーフティロック機構)
※約1m以上引き出した時に機能します。
別売のコーンアタッチメントを使用するとコーンにも設置できます。
販売価格

9,520円(税抜)/ 10,472円(税込)

カタログ価格

9,520円(税抜)/10,472円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/11/05 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2257ページ
バリエーション一覧
EA983DB-101 60mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取)
EA983DB-102 60mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取)
EA983DB-103 60mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取)
その他関連
オプションEA983DB-120A : [EA983DB-101-103,-133A用]コーンアタッチメント(1個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2256ページ
  • エスコ便利カタログ2257ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top