すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575AL-4

品名 : [EA575AL用] 12mm ステープル(1000本)

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番BDTRA708T
名称12mmステープル長さ12mm
幅約10mm入数1000本
適合本体EA575AL、EA575AL-1
販売価格

425円(税抜)/ 468円(税込)

カタログ価格

425円(税抜)/468円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/11/17 00:38現在)

更新
商品入数1販売単位箱
カタログページ0117ページ
バリエーション一覧
EA575AL-2 [EA575AL用] 6mm ステープル(1000本)
EA575AL-3 [EA575AL用] 8mm ステープル(1000本)
EA575AL-3B [EA575AL用] 10mm ステープル(1000本)
EA575AL-4 [EA575AL用] 12mm ステープル(1000本)
EA575AL-5 [EA575AL用] 14mm ステープル(1000本)
その他関連
本体EA575AL : DC10.8V タッカー&ネイラー(バッテリー付)
本体EA575AL-1 : DC10.8V タッカー&ネイラー(充電式/本体のみ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top