すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550XB-30

品名 : 1/4"DR インパクトドライバーセット(ねじ取ビット付)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番1903-NS1
入組み点数8〈セット内容〉ビット:7本
ミニインパクトドライバー:1本
ドライバー全長123mmねじ取りビットスリムタイプM2~M4
ビットホルダー対辺6.35mmねじ取りビットM3~M6
六角ねじ取りビット1.5・2・2.5・3・4mm用適合サイズ対辺6.35mm六角軸
片頭ビット30mm以上
材質本体:炭素鋼・合金鋼・TPE・PP
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE
なめたねじ、六角穴付きボルト、止めねじを叩いて取り外します。
鋭い刃先がなめたねじに喰い込みます。
(+)ネジはM2~M6、六角穴付きボルトはH1.5~H4まで対応
ねじとりビットのみハンマーで叩き、ネジに溝を作ります。
その後ミニインパクトドライバーにネジとりビットを取付け、再度叩き込むことでねじを抜き取ります。
ハンマーで叩くと先端が回るドライバー
力の入れやすいエラストマー樹脂ハンドル
(後端部は打撃から手を守るフランジ形状)
コンパクトで軽量タイプで持ち運びに便利
持ち運びに便利な収納ケース付き
RoHS2適合品
※刃先は消耗品です。変形、カケが発生した場合は使用をやめ交換をお願いします。
販売価格

6,230円(税抜)/ 6,853円(税込)

カタログ価格

6,230円(税抜)/6,853円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/24 15:41現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0552ページ
その他関連
部品EA550XB-31 : 1/4"sqx1.5mm ねじ取りビット
部品EA550XB-32 : 1/4"sqx 2mm ねじ取りビット
部品EA550XB-33 : 1/4"sqx2.5mm ねじ取りビット
部品EA550XB-34 : 1/4"sqx 3mm ねじ取りビット
部品EA550XB-35 : 1/4"sqx 4mm ねじ取りビット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 単位(mm)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ552ページ
  • エスコ便利カタログ553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top